仕様コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = KKコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 5.54mm
深さ = 12.7mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 6471
UL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mm圧着端子ソケットハウジングキット、6471シリーズ. KKシリーズ2.54 mm圧着端子ソケットハウジングキットです。6471シリーズKK圧着ソケットハウジングと極性キーから構成されています。 KKシリーズソケットハウジングは、ロッキングランプと極性リブを備え、左右に連結可能です。 メスKKシリーズ圧着端子は別途注文の必要があります(代表品番 ; 467-598 467-598 )。