仕様シリーズ = KK 254
シリーズ番号 = 4094
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = つや消しスズ
定格電圧 = 250 V
UL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。