仕様ジェンダー = メス
併用 = KK 396コネクタハウジング
シリーズ = KK 396, Trifurcon
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 6838
最大接触抵抗 = 6mΩ
最低使用温度 = 0℃
最高使用温度 = +75℃
圧着端子、6838シリーズ. 41695シリーズハウジング用圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)