曜日別特売

Molex, メモリカードコネクタ, 1.1mm ピッチ, 8 極, メス TRANSFLASH/MICROSD CARD

Molex, メモリカードコネクタ, 1.1mm ピッチ, 8 極, メス TRANSFLASH/MICROSD CARD - 日本モレックス(molex)
仕様
カードタイプ = MicroSD
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 8
行数 = 1
ピッチ = 1.1mm
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
端子方法 = はんだ
ハウジング材質 = 液晶ポリマー
長さ = 11.4mm
幅 = 5.5mm
深さ = 2.65mm
シリーズ = TRANSFLASH/MICROSD CARD
Molex microSDメモリカードコネクタ - シリーズ47309. さまざまなmicroSDカード製品、TransFlashプッシュプルタイプI/Oヘッダ(カード)、ガイド / ホルダスタイル、8回路(検出スイッチ付き)。. ハウジング材質: LCP UL94V-0 挿抜回数: 最大10000
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4117505947309-2651
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする