仕様カードタイプ = マイクロSIM
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 1mm
ボディ向き = 横型
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = 金
端子方法 = SMT
ハウジング材質 = 液晶ポリマー
長さ = 15.5mm
幅 = 1.42mm
深さ = 16.75mm
最低使用温度 = -25℃
MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き