仕様ジェンダー = メス
LANカテゴリ = Cat5, Cat5e
取り付けタイプ = 表面実装
極数 = 8P8C
コネクタタイプ = モジュラージャック
シールドタイプ = シールド付き
向き = ライトアングル
長さ = 18.8mm
幅 = 22.5mm
深さ = 14.05mm
シリーズ = 85543
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金
Molex 85543シリーズCat 5eライトアングルシールドRJ45モジュラジャック. 85543シリーズCat 5eスルーホールライトアングルマウントの高速完全シールドRJ45モジュラジャックです。 このCat 5e RJ45モジュラジャックは基板保持機能、高度EMI / RFI保護用外部シールド、0.10 mmの配置を備え、SMTに対応します。 RJ45プラグコネクタのかん合製品については、95043シリーズを参照してください。