村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 47μF ±20%

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 47μF ±20% - MURATA(村田製作所)
仕様
静電容量 = 47μF
電圧 = 6.3V dc
パッケージ/ケース = 0805
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm
自動車規格 = AEC-Q200
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.45mm
シリーズ = GRT
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
誘電体材料ファミリ = セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40792825GRT21BR60J476ME13L
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする