仕様ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 20V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-123F
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 1.7mm
幅 = 2.7mm
高さ = 1.2mm
動作温度 Min = -65 ℃
ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流