仕様ロジックファミリー = LVC
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.3 ns @ 2.7 V
寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm
高さ = 1mm
動作温度 Min = -40 ℃
74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS