仕様チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 360 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 420 mW
動作温度 Min = -55 ℃
NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)