曜日別特売

NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC

NXP トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5 V, 16-Pin SOIC - nexperia
仕様
構成 = トリプル2:1
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 5 V
スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ
ピン数 = 16
電源タイプ = デュアル, シングル
入力信号タイプ = 差動
出力信号タイプ = 差動
標準デュアル供給電圧 = ±2.5V
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
1チップ当たりのチャンネル数 = 3
最大パワー消費 = 500 mW
74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4079860874HC4053D,652
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする