Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)

Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) - nexperia
(1件のレビュー)
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD27 (DO-35)
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 1 mA
長さ = 4.25mm
直径 = 1.85mm
寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm
パワー消費 = 500mW
ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40798775BZX79-C15,133
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40798775
2024-12-18
用途: アンプ修理

フィリップス系の会社で安心感が有る
50年前のアンプに使用されていたダイオードが接着剤による腐食で経年断線していたので接着剤除去後の入れ替えに使用
特に問題無く機能しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする