仕様ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 250 mW
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
ツェナータイプ = アバランシェ
ツェナー電圧許容性 = 4%
ピン数 = 3
テスト電流 = 0.25mA
最大ツェナーインピーダンス = 700Ω
最大逆漏れ電流 = 20μA
長さ = 3mm
寸法 = 3 x 1.4 x 1mm
標準電圧温度係数 = 0.2mV/℃
ツェナーダイオード250 mW、PLVA6xxAシリーズ、Nexperia. 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)