Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
仕様
ダイオード構成 = シリーズ
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.25V
長さ = 3mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1mm
ピーク逆回復時間 = 4ns
動作温度 Min = -65 ℃
小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.25V
長さ = 3mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1mm
ピーク逆回復時間 = 4ns
動作温度 Min = -65 ℃
小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31