仕様チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 150 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.5 Ω
最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大パワー消費 = 310 mW
標準ターンオフ遅延時間 = 48 ns
PチャンネルMOSFET、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100個)