Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード, 2-Pin SOD-323
- 仕様
- ダイオード構成 = シングル
最小ブレークダウン電圧 = 5.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
最大逆漏れ電流 = 100nA
PESDxxxU1シリーズ、超低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 静電容量が非常に低い双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収納されており、1本のデータラインを保護するように設計されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















