PESD5V0U1UA,115 Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード, 2-Pin SOD-323 nexperia 41097334

Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード, 2-Pin SOD-323PESD5V0U1UA,115

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
41097334
品番
PESD5V0U1UA,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
ダイオード構成 = シングル
最小ブレークダウン電圧 = 5.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
最大逆漏れ電流 = 100nA
PESDxxxU1シリーズ、超低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 静電容量が非常に低い双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収納されており、1本のデータラインを保護するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする