仕様ロジックファミリー = LVC
ロジック機能 = バッファー
チャンネル数 = 1
シュミットトリガ入力 = なし
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-74A
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns
寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm
動作供給電圧 Min = 1.65 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)