仕様ロジックファミリー = LVC
ロジック機能 = バッファー
チャンネル数 = 2
シュミットトリガ入力 = あり
入力タイプ = シュミットトリガー
出力タイプ = シングルエンド
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-88
ピン数 = 6
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.1ns
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作供給電圧 Min = 1.65 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(40個)