曜日別特売

ルネサス, ツェナーダイオード, 12V, 200 mW, 2-Pin Super MiniMold

ルネサス, ツェナーダイオード, 12V, 200 mW, 2-Pin Super MiniMold - RENESAS
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 200 mW
パッケージタイプ = Super MiniMold
ツェナータイプ = 汎用
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 35Ω
最大逆漏れ電流 = 2μA
長さ = 1.7mm
寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.9mm
幅 = 1.25mm
ツェナ ダイオード 200mW 表面実装 RDシリーズ(RD [ ] S),ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41243327RD12S-A
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする