Renesas Electronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 14-Pin TSSOP

Renesas Electronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 14-Pin TSSOP - RENESAS
仕様
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
電源タイプ = デュアル, シングル
出力タイプ = オープンコレクタ
1チップ当たりのチャンネル数 = 4
標準応答時間 = 1.6μs
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V
寸法 = 5.15 x 4.4 x 1mm
長さ = 5.15mm
幅 = 4.4mm
高さ = 1mm
動作温度 Max = +125 ℃
コンパレータ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41131668UPC177GR-9LG-E1-A
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする