曜日別特売

Renesas Electronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP

Renesas Electronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP - RENESAS
仕様
トランスミッタ数 = 2
パッケージタイプ = TSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 16
レシーバ数 = 2
標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V
データレート = 500kbps
トランシーバ数 = 2
インターフェース規格 = RS-232
トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディド
レシーバ信号タイプ = シングルエンディド
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +70 ℃
幅 = 4.5mm
RS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40826556ICL3232ECV-16Z
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする