RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)
24
直径(Φmm)
11
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
95
光束(Lm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
G3 1/2
電球ベース
E10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40829329
104-878
オープン
¥
1,888
¥2,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください