曜日別特売
104-878 インジケータライト RS Pro RS PRO 40829329

インジケータライト RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40829329
品番
104-878
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)
¥1,888
仕様
G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)
24
直径(Φmm)
11
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
95
光束(Lm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
G3 1/2
電球ベース
E10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする