仕様ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = 圧着
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディめっき = ニッケル
ケーブルタイプ = RG174/U
極性 = ノーマル
インピーダンス = 50Ω
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
RS 50 Ω RF同軸TNC圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付け圧着プラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。