RS Pro, 光ファイバコネクタ, ST, 黒, 銀
仕様
コネクタタイプ = ST
コネクタポリッシュ = PC
マルチモード/シングル = マルチモード
片面/両面 = シンプレックス
ファイバサイズ = 127μm
挿入損失 = 0.3dB
バッファ直径 = 900μm
色 = 黒, 銀
動作温度 Max = +70℃
最低使用温度 = -25℃
SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コネクタポリッシュ = PC
マルチモード/シングル = マルチモード
片面/両面 = シンプレックス
ファイバサイズ = 127μm
挿入損失 = 0.3dB
バッファ直径 = 900μm
色 = 黒, 銀
動作温度 Max = +70℃
最低使用温度 = -25℃
SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
 
- 回答:
 - お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書) 
2022-03-31