仕様ジェンダー = オス
サイズ = 3.5 mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオジャックプラグ
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = ニッケル
ハウジング材質 = PE
色 = 黒
シリーズ = 3.5m/m
コンタクト材質 = 真鍮
遮蔽 / 絶縁ステレオプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmステレオプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-649') 392-649/: ステレオシールドジャックプラグ ; 品番< 392-643') 392-643/: ステレオ絶縁ジャックプラグ