仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
装着タイプ = PCB
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = スライド
長さ = 10.16mm
幅 = 9mm
深さ = 10.03mm
寸法 = 10.16 x 9 x 10.03mm
接触抵抗 = 20mΩ
機械的寿命 = 30000Operations
コンタクト材質 = 金めっき
RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 基板実装、2.54 mm端子間隔 垂直タイプ又はライトアングルタイプ ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き りん青銅金めっきコンタクト ウルトラミニチュアトグルスイッチと交換可能 機械的寿命: 100000回 低レベルスイッチング向けで、基板スペースが最優先される用途に最適 黄銅製アクチュエータ。ガラス繊維入り、UL94-V 難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)製ケース