仕様圧着コネクタのタイプ = チューブ型ケーブルラグ
ケーブルサイズ = 6 → 70 mm2
最小ワイヤサイズ = 6mm2
最小ワイヤサイズ = 70mm2
全長 = 225mm
RS Pro油圧手動圧着工具. RS Proのヘビーデューティ端子(代表品番 ; 119-160 119-160 )をワイヤサイズ4 ~ 150 mm2のアルミ及び銅ケーブルに圧着するための油圧手動工具です。この油圧圧着工具のヘッドは、360 °回転するため、狭い場所にも届き、作業スペースが限られている場合でも使用できます。電源を必要としないので、外部での使用に最適です。コンパクトで軽量なので片手でも使用できます。交換可能なダイを圧着工具のヘッドにはめ込み、ハンドルを繰り返し引き絞ると圧着が完了します。全圧力に達すると自動解放バルブがカチっと鳴り、過圧力を防止します。トリガーを解決するとポンプ解放機構が作動し、圧着サイクルの途中まで解放できます。この油圧手動圧着工具には、10セットのダイを収納できるプラスチック製のキャリングケースが付属します。 ダイセットは別売りで、ワイヤサイズ10 ~ 70 mm2に対応します(代表品番 ; 445-891 445-891 )。. 特長と利点:. 狭い場所にも届く360 °回転式ヘッド. 片手で使えるコンパクト・軽量デザイン. 電源不要で外部での使用に最適. 4-150 mm2と幅広いワイヤサイズ圧着範囲. 圧着力: 36 kN. 5 → 8 mmの範囲で調整可能な圧着ストローク. 圧力最大を示して過圧力を防止する、自動解放バルブ. トリガの解放で作動するポンプ解放機構. 10セットのダイが入るプラスチックキャリングケース付属