仕様コンタクト数 = 3
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
色 = 黒
コンタクトめっき = ニッケルの上に銀
ハウジング材質 = ポリマー
端子方法 = はんだ
定格電流 = 16A
メインコネクタとして使用しないこと. プラスチック製パネル取り付けコネクタ. 業務用に最適な、信頼性の高いパネル取り付けタイプの3極オーディオコネクタ。 コネクタにはオスタイプとメスタイプの2種類があり、はんだコンタクト付きです。 コネクタの取り付け穴はM3セルフタップねじに対応しています。 ほとんどのダイキャスト亜鉛 / アルミボディの'X'シリーズコネクタに挿抜できます。