曜日別特売

RS Pro 圧電ブザー 80dB 表面実装

RS Pro 圧電ブザー 80dB 表面実装 - RS PRO
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 1V
最大供給電圧 = 3V
サウンドレベル = 80dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
長さ = 12.8mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm
最小動作温度 = -20℃
最大動作温度 = +70℃
最大周波数 = 2.8kHz
最小周波数 = 2000Hz
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40845569457-033
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする