ラウドスピーカーコネクタ RS Pro 1極 オス ストレート

ラウドスピーカーコネクタ RS Pro 1極 オス ストレート - RS PRO
仕様
ジェンダー = オス
コンタクト数 = 1
ボディ向き = ストレート
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
端子方法 = 埋め込みネジ
色 = 赤
定格電流 = 16A
メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41170938458-213
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする