仕様ジェンダー = メス
サイズ = 3.5 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
タイプ = ステレオジャックソケット
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 銀
定格電流 = 500mA
ハウジング材質 = プラスチック
定格電圧 = 30 V ac/dc
色 = 黒
シリーズ = 4832
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -20℃
極数 = 3
基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。