仕様コンタクト数 = 26
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = 鋼
ピッチ = 2.29mm
コンタクト材質 = 銅合金
定格電流 = 5A
幅 = 12.2mm
定格電圧 = 350 V ac/dc
ラチェット 手動 クリンプツールRS品番(< 481-516') 481-516 、挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 高密度D-sub 基板実装ソケット、 プラグ/ソケット ハウジング