仕様コンタクト数 = 4
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = プッシュロック
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = YE-118XM
ハウジング材質 = ABS
コンタクトめっき = 銀
RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。