仕様長さ = 500mm
幅 = 400mm
厚さ = 2.5mm
材料 = アクリル
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 65 MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90
吸水 = 0.005%
最高使用温度 = +70℃
仕上げ = クリア
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート