仕様辺数 = 2
ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm
寸法 = 233.4 x 220mm
長さ = 233.4mm
幅 = 220mm
PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層
穴径 = 1.02mm
FR材質グレード = FR4
銅箔厚さ = 35μm
接続 = DIN 41612
正方形パッドと金属箔ラミネート穴. 金属箔ラミネートを使用することで、コンポーネントのテールと同じ穴にワイヤを配置して、確実なはんだ接続を実現できます。 96 / 96コンタクトを備えたDIN41612コネクタを両端に装着しています。 ボードの全長にわたり電源レールが装着されています。 アースプレーンを搭載しているので、コンポーネント側での最大シールドが確保されます。