曜日別特売
123-6478 RS Pro オシロスコーププローブ, 50MHz, 10x/100x RS PRO 41206726

RS Pro オシロスコーププローブ, 50MHz, 10x/100x123-6478

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41206726
品番
123-6478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
仕様
プローブタイプ = 差動, 高電圧
減衰 = 10x/100x
帯域幅 = 50MHz
最大コモンモード入力電圧 = 800V
プローブ数 = 1
RS Pro DC-50 MHz高電圧差動プローブRSDPB4080. 特長と利点:. 帯域幅: DC-50 MHz 立ち上がり時間: 7 ns以下 DC精度: ±1% 減衰比: 50 X / 500 X 最大差動テスト電圧(DC + ピークAC): 10 X (80 V)、100 X (800 V) 最大入力コモンモード電圧(対アース電圧Vrms): 800 Vrms 入力インピーダンス: 27 MΩ (片側接地)、54 MΩ (両入力) 入力インピーダンス: <2.3 pF (片側接地)、<1.2 pF (両入力) CMRR: DC >80 dB、100 kHz >60 dB、1 MHz >50 dB 伝搬遅延: 18 ns ± 1 ns 電源: 9 V dcの電力 プローブ本体寸法: 165 x 69 x 26 mm プローブ本体重量: 約500 g
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする