仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ
併用 = TO-220
トランジスタスプリングクリップ. TO220、TO218、TO247、TO3Pなどのパワートランジスタをヒートシンクに1箇所で固定可能なトランジスタスプリングクリップ 強力な押し付け力(最大7.5kg)で、ヒートシンクへの熱伝導特性を最大化。丸穴1つだけで2つのトランジスタに対応可能 あらゆる厚さのヒートシンクパネル又はパッドに適合 亜鉛めっき、透明不動態化仕上げ - 絶縁電圧1000V RS品番131-1216 TO-220適用、RS品番131-1238 TO-3P適用