仕様ピン径 = 2mm
取り付けタイプ = シャーシマウント
ボディ向き = ストレート
長さ = 21.3mm
幅 = 11.5mm
コンタクトめっき = 金, ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
DC電源ソケット、RS Pro. RS ProのこのDC電源ソケットは、信号プロセッサや電源を必要とする用途に最適です。頑丈な設計で、用途に応じてピン径が2.1 mm又は2.5 mmのタイプを選択することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)