仕様ねじサイズ = M5
長さ = 10mm
ねじ山ピッチ = 0.8mm
ヘッド形状 = 六角ソケットボタン
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
ISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途