曜日別特売

RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黄, 導体材質:銀めっき銅線, 50m

RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黄, 導体材質:銀めっき銅線, 50m - RS PRO
仕様
断面積 = 0.05 mm2
シース色 = 黄
コアストランド = 1 / 0.25 mm
断熱材 = カイナー
外径 = 0.5mm
長さ = 50m
ストランド数 = 1
許容電圧 = 300 V
ストランド径 = 0.25 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG
導体材質 = 銀めっき銅
最小使用温度 = -20℃
最大使用温度 = +130℃
スタンダード メット = RoHS対応
切断/被覆剥き/巻き付けビット及びスリーブセットとの使用には適しません。. Kynar2ラッピングワイヤ. Kynar2絶縁物で覆われた銀めっき仕上げの銅単線導体。. 定格電圧: 150V r.m.s. 使用温度範囲: -20 → +130 ℃ はんだ付け時の熱伝導に対する耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40870708209-4798
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする