曜日別特売

RS Pro スクリュードライバ ロングリーチ Phillips

RS Pro スクリュードライバ ロングリーチ Phillips - RS PRO
仕様
チップタイプ = Phillips
チップサイズ = PH1
ドライバータイプ = ロングリーチ
刃の長さ = 350 mm
ブレード材質 = クロームバナジウム鋼
ハンドル材質 = セルロースアセテート
ブレード仕上げ = 黒色化
RS Proロングリーチドライバ. RS Proロングリーチドライバは、プロや愛好家向けに設計された工具です。クロムバナジウムスチール製で、非常に頑丈なセルロースアセテート製の最適なハンドルを備えています。マイナスドライバは、先端部が平行形状で、刃先は黒化処理されたラッカー塗り仕上げです。Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっきが施されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。トルク / ゲージテストはDIN規格に適合しています。 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用). 特長と利点 クロムバナジウムスチール製ブレード セルロースアセテート製ハンドル マイナスねじドライバは軸径と尖端部が同幅、刃先は黒化処理、ラッカー塗り仕上げ Supadriv(TM)とPhillipsのどちらの刃先も、尖端部を黒化処理したクロムめっき トルク / ゲージテストはDIN規格に適合 熱処理硬度: HRC 55-60 °(ドライバブレード用)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40871977228-4187
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする