曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
251-8474 RS Pro ピンヘッダ, 72極, 2列, ライトアングル 2.54mm RS PRO 41228024

RS Pro ピンヘッダ, 72極, 2列, ライトアングル 2.54mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41228024
品番
251-8474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)値下げ
7,798
仕様
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 72
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
対応ピン長 = 9.7mm
テールピン長 = 5.84mm
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 光沢スズ
定格電流 = 4A
90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする