仕様圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 1.5 → 6 mm2
最小ワイヤサイズ = 1.5mm2
最小ワイヤサイズ = 6mm2
RS Proラチェット式圧着工具、閉端スプライスコネクタ用. 信頼できるRSブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、閉端ワイヤスプライスコネクタ(代表品番 ; 534-907 534-907 )の圧着に適しています。頑丈な精密手動工具で、オペレータの要求に合わせた偏心調整も可能です。このラチェット式圧着工具を使用すれば、1.5、2.5、6 mm2の閉端スプライスを圧着できます。