仕様カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 25mm
密度 = 1.14g/cm3
引張強度 = 75 MPa
燃焼性評価 = UL 94 HB
硬さ = 107ボール押し込み
電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm