仕様ねじサイズ = M4
長さ = 50mm
ねじ山ピッチ = 0.7mm
ヘッド形状 = 六角穴
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 316, A4
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
DIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途