仕様ドライブサイズ = 3/8 インチ
タイプ = グリッパソケット
ドライブ種類 = 正方型
仕上げ = クロムメッキニッケル
材質 = 合金鋼
Gripper(TM)ソケット. すべての三角、六角、torxプロファイル、ウィングナット、クリップボルト、アイレット、その他すべての多角ねじ及びナットをつかむことができる、54本のスプリングロードピンによる設計の独自のユニバーサルソケット DIN899を超えるようにテストされたトルクを7~19 mm (1/4~3/4インチ)の任意のサイズで使用可能 個別のソケット3/8インチスクエアドライブとして、又はグリッパー1本、ラチェットハンドル1本、電動工具アダプタ1個から構成されるセットの一部として用意