曜日別特売

圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG

圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG - RS PRO
(2件のレビュー)
仕様
絶縁 = 非絶縁
最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
全長 = 13.6mm
タブサイズ = 6.35 x 0.8mm
色 = グレー
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
タブ厚さ = 0.8mm
タブ幅 = 6.35mm
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
メス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41253574488-1336
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41253574
2022-02-19
用途: 原付の124ccエンジン載せ換えボアップモンキーバイクLED化購入
堀田建設運輸・通信業

モンキーバイクのヘッドライトのLED化加工に購入しました。キタコのコネクターを購入して取り付けました。以前は平型端子で加工取り付けしていましたが。L型端子も使用したかったので購入しました。H4以外にもL型端子を使用したい箇所も有るので購入しました。それから圧着工具もアイウィスと言うメーカーの型番がHS-FL圧着ペンチのH4専用の旗型端子専用ペンチで圧着した所凄く適合が良く綺麗に圧着できました。もちろんここのメーカーさんの旗型端子も使用して大満足しています購入して良かったです

対象商品 : 41253574
2020-06-24
用途: 配線加工に・・

フラッグタイプ(250)端子はなかなか売っていないので、今まで中国製の薄くて貧弱なもの利用せざる負えなかったが、このメーカーの端子は作りもしっかりしていて、やっと満足できる商品に出会えてうれしいです。できれば専用スリーブ(先入れタイプ)も取り扱って頂けるとありがたいが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする