仕様サイズ = 13 mm
全体長さ = 180 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = クロム
RS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ